PIPELIFE - Suojaputken kaari - TEL-B KY 100X90 AST.Pun.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Taivutuskulma:
90 °Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkohalkaisija - 100 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Taivutuskulma - 90 °
Materiaalin laatu - PVC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459135209
Sähkönumero
5261661
Toimittajan tuotenumero
70001156
Tukkuerä
40
Materiaali:
muovi
Ulkohalkaisija:
100 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Taivutuskulma:
90 °
Materiaalin laatu:
PVC
Väri:
punainen
Kiilloitettu pinta:
ei
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Halogeeniton:
ei
Sisäsäde:
1000 mm
PVC-putkikaaret sähkö- ja televerkon rakentamisessa tehtäviin suunnanmuutoksiin. PVC-kaaria valmistetaan keltaisena ja punaisena. Kaaret soveltuvat molemmissa väreissä kaikkiin putkiverkkoihin. Kaaret valmistetaan 45 ja 90 asteen kulmiin. Ø110-200 kaapelinsuojaputkiin saatavilla myös 15 ja 30 asteen kulmia. PVC-kaaret ovat saatavilla käyttöluokkiin SN8 ja SN16.
PVC-putkikaaren jäykkä rakenne kestää hyvin ulkoisen maanpaineen. PVC-kaaren tiivisteellinen muhvi pitää liitokset tiiviinä myös pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa puhallustekniikka-asennuksissa. Kaapelinsuojaputkista PVC-materiaali kestää parhaiten kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta ja kitkalämpöä.
Käytämme kierrätysraaka-ainetta tuotannossamme silloin, kun tuotteen käyttötarkoitus ja laatuvaatimukset sen sallivat. Kierrätysraaka-ainetta käyttämällä pienennämme lopputuotteen hiilijalanjälkeä. Pipelifen PVC-kaapelinsuojaputket on valmistettu standardiin EN 50626-2 ja niiden vähimmäiskäyttöikä on standardin mukaan 50 vuotta. PVC-putkikaaret ovat yhteensopivia Pipelife kaapelinsuojaputki järjestelmän kanssa.


