PIPELIFE - Suojaputken kaari - TEL-B KY 140X90 AST.Kelt.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkohalkaisija:
140 mmTaivutuskulma:
90 °Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkohalkaisija - 140 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Taivutuskulma - 90 °
Materiaalin laatu - PVC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459126962
Sähkönumero
5261621
Toimittajan tuotenumero
70002096
Tukkuerä
24
Materiaali:
muovi
Ulkohalkaisija:
140 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Taivutuskulma:
90 °
Materiaalin laatu:
PVC
Väri:
keltainen
Kiilloitettu pinta:
ei
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Halogeeniton:
ei
Sisäsäde:
1000 mm
Kaapelinsuojaputken kaari TEL 140 sähköverkon rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputken kaari toimitetaan TEL-muhvilla ilman tiivistettä. Tiivisteenä pystyy käyttämään erikseen hankittavaa O-rengasta 120x3,5mm, O-renkaille on asennuspaikat putken pistopäässä. Jäykkärakenteinen PVC-kaari kestää pohjoismaiset vaativat asennusolosuhteet ja kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta sekä korkeita kitkalämpöjä. PVC-Kaaren käyttöluokka SN8/B. Kaaret ovat väriltään keltaisia. Kulma-aste 45˚ ja taivutussäde 1200mm. Taivutussäde mitataan kaaren keskilinjasta. PVC-kaapelinsuojaputkikaari on osa Pipelife kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PVC TEL 140 -kaarien ja -jatkomuhvien kanssa.


