PIPELIFE - Suojaputkitarvike jatkomuhvi - PE 160, Viper3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Sisähalkaisija - 160 mm
Ulkohalkaisija - 160 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459136572
Sähkönumero
5261514
Toimittajan tuotenumero
70001019
Tukkuerä
12
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sisähalkaisija:
160 mm
Ulkohalkaisija:
160 mm
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
PE
Kiilloitettu pinta:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Kumitiiviste:
kyllä
PE-jatkomuhvi, Tripla, tiivisteellinen. Jatkomuhvi VIPER3 tripla- ja sileäpintaisille PVC-putkille. Muhvissa on kiinteät tiivisteet mikä tekee liitoksista tiiviin. Tiivisteellinen muhviliitos kestää putken puhdistamisen ja kaapeleiden asentamisen paineella. Muhvin pinnassa tartuntarivat, jotka helpottavat muhvin asentamista.


