PIPELIFE - Suojaputkitarvike jatkomuhvi - ROCKY JATKO 110mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Sisähalkaisija - 110 mm
Ulkohalkaisija - 122 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459695352
Sähkönumero
5261483
Toimittajan tuotenumero
70029504
Tukkuerä
24
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sisähalkaisija:
110 mm
Ulkohalkaisija:
122 mm
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
PE
Kiilloitettu pinta:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Kumitiiviste:
ei
Rocky PE jatkoliitin 75, 90, 110, 125, 140 ja 160mm putkien jatkamiseen,väri musta. Jatkoliittimessä ei ole lukitusta, tarvittaessa työaikaisenlukituksen pystyy tekemään muhvin pitkän rakenteen ansiosta putkilinjansuuntaisella kiilalla tai ruuvilla. Pu
Rocky PE jatkoliitin 75, 90, 110, 125, 140 ja 160mm putkien jatkamiseen, väri musta. Jatkoliittimessä ei ole lukitusta, tarvittaessa työaikaisen lukituksen pystyy tekemään muhvin pitkän rakenteen ansiosta putkilinjan suuntaisella kiilalla tai ruuvilla. Putkiston käyttötarpeen mukaan sisäpinnan sileyden varmistamiseksi kannattaa liitettäviin putkiin tehdä sisäviiste.
Rocky PE jatkoliitin 75, 90, 110, 125, 140 ja 160mm putkien jatkamiseen, väri musta. Jatkoliittimessä ei ole lukitusta, tarvittaessa työaikaisen lukituksen pystyy tekemään muhvin pitkän rakenteen ansiosta putkilinjan suuntaisella kiilalla tai ruuvilla. Putkiston käyttötarpeen mukaan sisäpinnan sileyden varmistamiseksi kannattaa liitettäviin putkiin tehdä sisäviiste.
PIPELIFE -tuote
Tutustu PIPELIFE-sarjaan


