PIPELIFE - Suojaputkitarvike jatkomuhvi - ROCKY JATKO 125mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Sisähalkaisija - 125 mm
Ulkohalkaisija - 140 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459148759
Sähkönumero
5261484
Toimittajan tuotenumero
70004821
Tukkuerä
16
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sisähalkaisija:
125 mm
Ulkohalkaisija:
140 mm
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
PE
Kiilloitettu pinta:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Kumitiiviste:
ei
PIPELIFE -tuote
Tutustu PIPELIFE-sarjaan


