PIPELIFE - Suojaputkitarvike jatkomuhvi - ROCKY JATKO 140mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Sisähalkaisija - 140 mm
Ulkohalkaisija - 156 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459148766
Sähkönumero
5261485
Toimittajan tuotenumero
70004822
Tukkuerä
12
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sisähalkaisija:
140 mm
Ulkohalkaisija:
156 mm
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
PE
Kiilloitettu pinta:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Kumitiiviste:
ei
Rocky PE jatkoliitin 75, 90, 110, 125, 140 ja 160mm putkien jatkamiseen,väri musta. Jatkoliittimessä ei ole lukitusta, tarvittaessa työaikaisenlukituksen pystyy tekemään muhvin pitkän rakenteen ansiosta putkilinjansuuntaisella kiilalla tai ruuvilla. Pu Rocky PE jatkoliitin 75, 90, 110, 125, 140 ja 160mm putkien jatkamiseen, väri musta. Jatkoliittimessä ei ole lukitusta, tarvittaessa työaikaisen lukituksen pystyy tekemään muhvin pitkän rakenteen ansiosta putkilinjan suuntaisella kiilalla tai ruuvilla. Putkiston käyttötarpeen mukaan sisäpinnan sileyden varmistamiseksi kannattaa liitettäviin putkiin tehdä sisäviiste.
PIPELIFE -tuote
Tutustu PIPELIFE-sarjaan


