PIPELIFE - Suojaputkitarvike jatkomuhvi - ROCKY JATKO 90mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Sisähalkaisija - 90 mm
Ulkohalkaisija - 109 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459148735
Sähkönumero
5261482
Toimittajan tuotenumero
70004819
Tukkuerä
24
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sisähalkaisija:
90 mm
Ulkohalkaisija:
109 mm
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
PE
Kiilloitettu pinta:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Kumitiiviste:
ei
PIPELIFE -tuote
Tutustu PIPELIFE-sarjaan


