PISTESARJAT - Kattolämmityselementti - ALSON 150 / 90x270 / 360W

Pistesarjat Oy
KopioiKopioi
PISTESARJAT - Kattolämmityselementti - ALSON 150 / 90x270 / 360W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 0.36 kW/m²

  • Pituus - 2700 mm

  • Leveys - 900 mm

  • Pinta-ala - 2.43

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419864023164

Sähkönumero

8178738

Toimittajan tuotenumero

ALSON 150/90X270

Tukkuerä

10

Teho:

0.36 kW/m²

Pituus:

2700 mm

Leveys:

900 mm

Pinta-ala:

2.43



ALSON Kattolämpöelementit 150w/m²
Kattolämmitys on mukava ja kustannustehokas lämmitysmuoto.Kattolämmitys on huonekohtainen lämmitysratkaisu, jolla lämmittimet voidaan sijoittaa näkymättömästi. Järjestelmä muodostuu sisäkattoon asennetuista lämmityselementeistä sekä säätöohjauslaitteista.
  • Huomaamaton asennus
  • Helppo ja toimintavarma
  • Kahden metrin (2m) syöttökaapeli
KOKO: 120 - 570 Wattia (150W/m2)

Tekniset tiedot
  • Jännite 230 V
  • Teho 150 W/m2
  • Paksuus 0,5 mm
  • Liitosjohto 2 m MK 1,5
  • Mallirekisterinro 13718

PISTESARJAT -tuote

Tutustu PISTESARJAT-sarjaan