PISTESARJAT - Lämmityskaapeli itserajoittuva - VSX-HT 15-2-FOJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 250 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 48 W/m
Pituus - 160 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004322284
Sähkönumero
0432228
Toimittajan tuotenumero
VSX-HT 15-2-FOJ
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
250 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
48 W/m
Pituus:
160 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
13 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
6 mm
Väri:
oranssi
Itserajoittuva lämpökaapeli VSX-HT 15-2-FOJ, teho 48W/m/10C,Fluoropolymeerivaipattu kaapeli teollisuuden saattolämmityssovelluksiinja sulanapitoon. ATEX-hyväksytty.
Thermon VSX-HT
Korkealuokkainen, itsejarajoittuva lämpökaapeli korkean lämpötian sovelluksiin. VSX-HT -kaapelin teho määräytyy ympäristön lämpötilan mukaan ja sen teho kasvaa kun sitä ympäröivä lämpötila laskee. Kaapeli soveltuu luokittelemattomiin tiloihin sekä luokiteltuihin 1, 2 ,21 ja 22 -luokan tiloihin. Kaapeli voidaan päättää ja liittää jakorasiaan PETK 1 loppupääte- ja rasiapakkauksen avulla kun hetkellinen lämpötila jää alle +220 °C tai jatkuva lämpötila alle +150 °C. Tätä korkeammissa ympäristön lämpötiloissa on käytettävä Terminator-sarjan rasioita ja liitostarvikkeita.
Certificate FM 18ATEX0009X
In accordance with the ATEX Directive 2014/34/EU
International Electrotechnical Commission
IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres FMG 18.0002X
Factory Mutual Research
Ordinary and Hazardous (Classified) Locations
Thermon VSX-HT
Korkealuokkainen, itsejarajoittuva lämpökaapeli korkean lämpötian sovelluksiin. VSX-HT -kaapelin teho määräytyy ympäristön lämpötilan mukaan ja sen teho kasvaa kun sitä ympäröivä lämpötila laskee. Kaapeli soveltuu luokittelemattomiin tiloihin sekä luokiteltuihin 1, 2 ,21 ja 22 -luokan tiloihin. Kaapeli voidaan päättää ja liittää jakorasiaan PETK 1 loppupääte- ja rasiapakkauksen avulla kun hetkellinen lämpötila jää alle +220 °C tai jatkuva lämpötila alle +150 °C. Tätä korkeammissa ympäristön lämpötiloissa on käytettävä Terminator-sarjan rasioita ja liitostarvikkeita.
Certificate FM 18ATEX0009X
In accordance with the ATEX Directive 2014/34/EU
International Electrotechnical Commission
IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres FMG 18.0002X
Factory Mutual Research
Ordinary and Hazardous (Classified) Locations
PISTESARJAT -tuote
Tutustu PISTESARJAT-sarjaan


