PMFLEX - Asennusputki muovi - JM-HF 25mm 750N 3m GR

Pmflex Group Northern Europe AB
KopioiKopioi
PMFLEX - Asennusputki muovi - JM-HF 25mm 750N 3m GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - polypropeeni

  • Sisähalkaisija - 20.5 mm

  • Ulkohalkaisija - 25 mm

  • Taipuisuus - jäykkä

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 539 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7350098737870

Sähkönumero

1113292

Toimittajan tuotenumero

9960002

Tukkuerä

60

Materiaali:

polypropeeni

Sisähalkaisija:

20.5 mm

Ulkohalkaisija:

25 mm

Taipuisuus:

jäykkä

Halogeeniton:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-25...105 °C

Väri:

harmaa

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennusputki muoviJM-HF 25MM 750N 3M GR

Halogeeniton, jäykkä asennusputki, joka on valmistettu polypropeenista. Putken sisä- ja ulkopinta ovat sileät, mikä helpottaa kaapelointia ja asennusta. Tuote täyttää luokan 3343 vaatimukset ja soveltuu asennettavaksi laajalla lämpötila-alueella -25 °C … +105 °C. Putki on taivutettavissa Pmflex-taivutusjousen avulla.