PMFLEX - Asennusputki muovi - JM-HF 50mm 750N 3m GR

Pmflex Group Northern Europe AB
KopioiKopioi
PMFLEX - Asennusputki muovi - JM-HF 50mm 750N 3m GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

50 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - polypropeeni

  • Sisähalkaisija - 43.8 mm

  • Ulkohalkaisija - 50 mm

  • Taipuisuus - jäykkä

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 310 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7350098737900

Sähkönumero

1113295

Toimittajan tuotenumero

9960005

Tukkuerä

15

Materiaali:

polypropeeni

Sisähalkaisija:

43.8 mm

Ulkohalkaisija:

50 mm

Taipuisuus:

jäykkä

Halogeeniton:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-25...105 °C

Väri:

harmaa

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennusputki muoviJM-HF 50MM 750N 3M GR

Halogeeniton, jäykkä asennusputki, joka on valmistettu polypropeenista. Putken sisä- ja ulkopinta ovat sileät, mikä helpottaa kaapelointia ja asennusta. Tuote täyttää luokan 3343 vaatimukset ja soveltuu asennettavaksi laajalla lämpötila-alueella -25 °C … +105 °C. Putki on taivutettavissa Pmflex-taivutusjousen avulla.