PREFLEX - Putkijohto Preflex - 20/2xCAT6 U/UTP 100m Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 14.1 mm
Väri - sininen
Ulkohalkaisija - 20 mm
Koaksiaalikaapelien lukumäärä - 0
Vetolanka - ei
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5420056264563
Sähkönumero
0222603
Toimittajan tuotenumero
1234001281
Tukkuerä
100
Sisähalkaisija:
14.1 mm
Väri:
sininen
Ulkohalkaisija:
20 mm
Koaksiaalikaapelien lukumäärä:
0
Vetolanka:
ei
Materiaali:
polypropeeni
Halogeeniton:
ei
Tietoverkkokaapelien lukumäärä:
2
FR (fire retandant) -versio:
ei
Taipuisuus:
joustava
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Maakaapeli:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-5...90 °C
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Suojajohdin:
ei
Integroitu POF-johdin:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Valmiiksi kaapeloitu taipuisa Pipelife sähköasennusputki. Putkijohto toimitetaan kiepillä. Putkijohto soveltuu monipuolisesti niin ala- ja yläpohjien, betoni- ja seinärakenteiden uudis- ja saneerauskohteissa tehtäviin sähköasennuksiin. Putkijohdon suojaputki valmistetaan joustavasta ja kuormitusta kestävästä polypropeenista.
PREFLEX -tuote
Tutustu PREFLEX-sarjaan


