PRYSMIAN - Kumikaapeli-HF Prysmian - ATON VSB 4G25 H07BN4-F HF K250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Nimellisjännite U0 - 450 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 466 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410004274583
Sähkönumero
0427458
Toimittajan tuotenumero
FIN0427458E8
Tukkuerä
250
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
31 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-50...50 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttölämpötila kiinteä:
-50...50 °C
Pakkauksen sisältö:
250 m
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdinresistanssi 20 °C:
0.78 ohm/km
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
kumi
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
kumi (EPR)
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
kumi (EPR)
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin leveys (noin):
31 mm
Kaapelin korkeus (noin):
31 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
190 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
190 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
190 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
1800 kg/km
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
1
Maadoituslanka:
ei
Kosketussuoja:
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Öljynkestävä itsestään sammuva liitäntäkaapeli; kuivissa, kosteissa, märissä tai palovaarallisissa sisä- ja ulkotiloissa sekä räjähdysvaarallisissa tiloissa keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin. Myös kohteissa, joissa tarvitaan halogeenittomia kumikaapeleita. Alin suositeltu käsittelylämpötila on -50 C.


