PRYSMIAN - Kumikaapeli-HF Prysmian - ATON VSB 4G95 H07BN4-F HF K250

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm²

Johtimien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004274620

Sähkönumero

0427462

Toimittajan tuotenumero

FIN0427462E8

Tukkuerä

250

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95 mm²

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

55 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-50...50 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-50...50 °C

Pakkauksen sisältö:

250 m

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdinresistanssi 20 °C:

0.206 ohm/km

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

kumi

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

kumi (EPR)

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

kumi (EPR)

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

55 mm

Kaapelin korkeus (noin):

55 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

330 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

330 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

330 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

5600 kg/km

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

1

Maadoituslanka:

ei

Kosketussuoja:

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

ATON VSB 4G95 450/750V K250 HF : H07BN4-F H07BB-F H07RN-F



Öljynkestävä itsestään sammuva liitäntäkaapeli; kuivissa, kosteissa, märissä tai palovaarallisissa sisä- ja ulkotiloissa sekä räjähdysvaarallisissa tiloissa keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin. Myös kohteissa, joissa tarvitaan halogeenittomia kumikaapeleita. Alin suositeltu käsittelylämpötila on -50 C.