PUK - Kaarikiinnike 32-36mm - K 36/2 HB

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

C-profiili
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotU-profiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini

Kaapelien maksimimäärä:

2

Kiristysalue:

32...36 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...64 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot64...70 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - C-profiili

  • Kiinnikkeen materiaali - teräs

  • Kaapelien maksimimäärä - 2

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 32...36 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013348367

Sähkönumero

1334836

Toimittajan tuotenumero

36/2HB

Tukkuerä

100

Asennustapa:

C-profiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Kaapelien maksimimäärä:

2

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

32...36 mm

Kiinnikkeen pinnoite:

kuumasinkitty

Ruuvin pinnoite:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kiinnitykseen liike- ja teollisuuskiinteistöissä Sinkitystä teräksestä valmistetuilla kaarikiinnikkeillä kiinnität kaapelit ja suojaputket helposti ja turvallisesti erilaisiin rakenteisiin, kaapelitikkaisiin ja C-ankkuriprofiileihin raskaan teollisuuden ja liikerakennusten sovelluksissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet on tarkoitettu vastaavasti agressiivisempiin teollisuuden ja televerkkojen asennuksiin sisä- ja ulkotiloissa

PUK -tuote

Tutustu PUK-sarjaan