PUK - Kaarikiinnike - K 56 H

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - C-profiili

  • Kiinnikkeen materiaali - teräs

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 52...56 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040918014863

Sähkönumero

1333856

Toimittajan tuotenumero

56H

Tukkuerä

100

Asennustapa:

C-profiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Kaapelien maksimimäärä:

1

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

52...56 mm

Ruuvin pinnoite:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kaarikiinnike C-profiiliin

Kaarikiinnike C-profiiliin suuaukonleveys 16-17 mm 56H kaapelin halkaisija 52-56 mm Hmax=94mm FE

PUK -tuote

Tutustu PUK-sarjaan