PURMO - Lämmitin - EPOK V 19 06 230 15 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - II
Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä
Lämpöteho - 1500 W
Leveys - 600 mm
Korkeus - 1845 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438257305168
Sähkönumero
8129701
Toimittajan tuotenumero
F90M218001211W00S0
Tukkuerä
0
Suojausluokka:
II
Öljy-/nestetäyttöinen:
kyllä
Lämpöteho:
1500 W
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1845 mm
Ohjelmoitava:
kyllä
Paino:
57 kg
Syvyys:
104 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
kyllä
Asennussuunta:
pystysuora
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Etuosan materiaal:
teräs
Vaakaputkien lukumäärä:
2
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
kyllä
Syöttöjännite:
230...240 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Sisältää läsnäolotunnistimen:
kyllä
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
kyllä
Itsesäätyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
muu
Digitaalinäyttö:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
2
Pystylämmitin Epok V sopii retrohenkisen muotoilunsa ansiosta niin trendikkääseen kuin perinteisempäänkin sisustukseen. Siinä on käytetty uusinta lämmityksen ohjaustekniikkaa. Termostaatissa on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet, mm. viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, adaptiivinen ohjaus, termostaatin alhainen lepovirta




