Varastointi päättyy

RAYCHEM - Lämpökaapelipaketti Raychem - T2Black-98m/1210W-8,1-15,1m2

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lämpökaapelipaketti Raychem - T2Black-98m/1210W-8,1-15,1m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 12 W/m

  • Halkaisija - 4 mm

  • Pituus - 98 m

  • Kaapelityyppi - kaksijohtiminen

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506021554

Sähkönumero

8171424

Toimittajan tuotenumero

R-BK-B-98.0M-1210W/T0

Tukkuerä

1

Lämpöteho:

12 W/m

Halkaisija:

4 mm

Pituus:

98 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Väri:

musta

T2Black 98.0m, 1210W, 12W/m, Pinta-ala 8,1-15,1 m2. Pakkaus sisältää:kertakäyttökelan, 2,5 m:n kylmäkaapelin , anturin suojaputken,asennusliimaa. Kuva jossa näkyy mitä pakkaus sisältää.