RAYCHEM - Sulanapitokaapeli putkistot - ETL-FROSTGUARD 16m vesiputket

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 10 W/m
Halkaisija - 0 mm
Pituus - 16 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330957000369
Sähkönumero
8169316
Toimittajan tuotenumero
FROSTGUARD 16M
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
10 W/m
Halkaisija:
0 mm
Pituus:
16 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.8 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
8.5 mm
Väri:
musta
FROSTGUARD 16M Itsesäätyvä lämpökaapeli (10 W/m) 2 m:n pistotulpallavarustetulla kumikaapelilla juomavesiputkien sulanapitoon. Putkienpäälle tai sisälle. Juomavesihyväksytty. (Tarvittaessa hanki myöspaineläpivienti 1749000).


