Etusivu

RAYCHEM - Sulanapitokaapeli putkistot - ETL-FROSTGUARD 2m vesiputket

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 65 °C

  • Käyttökohde - putkilämmitys

  • Lämpöteho - 10 W/m

  • Halkaisija - 0 mm

  • Pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330957000307

Sähkönumero

8169302

Toimittajan tuotenumero

FROSTGUARD 2M

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

65 °C

Käyttökohde:

putkilämmitys

Lämpöteho:

10 W/m

Halkaisija:

0 mm

Pituus:

2 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5.8 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

8.5 mm

Väri:

musta

FROSTGUARD 2M Itsesäätyvä lämpökaapeli (10 W/m) 2 m:n pistotulpallavarustetulla kumikaapelilla juomavesiputkien sulanapitoon. Putkienpäälle tai sisälle. Juomavesihyväksytty. (Tarvittaessa hanki myöspaineläpivienti 1749000).