REIMAX ELECTRONICS - Liitosjohto schukopistotulppa - H05RN-F(VSKB)3x1,5S 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5 m
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
340 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 368 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
6410024402423
Sähkönumero
2440242
Toimittajan tuotenumero
10010601
Tukkuerä
24
Pituus:
5 m
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Ulkovaipan väri:
musta
Liitäntä 1:
muu
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
ei
Nimellisjännitealue:
450...750 V
Taajuus:
50...50 Hz
Spiraalikaapeli:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


