REIMAX ELECTRONICS - Liitosjohto schukopistotulppa - H07RN-F(VSB)3x1,5S 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3 m
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
233 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6410024402218
Sähkönumero
2440221
Toimittajan tuotenumero
10010467
Tukkuerä
48
Pituus:
3 m
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Ulkovaipan väri:
musta
Liitäntä 1:
muu
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
ei
Nimellisjännitealue:
450...750 V
Taajuus:
50...50 Hz
Spiraalikaapeli:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



