REKA - Alumiinivoimakaapeli Reka - AMCMK 3X240AL/72CU 1kV K500 Eca

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

3

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 240 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 3

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 255 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410006223664

Sähkönumero

0622366

Toimittajan tuotenumero

1111319-5

Tukkuerä

400

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

240 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

3

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

alumiini

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

51 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

0.125 ohm/km

Johtimen muoto:

sektorimuotoinen

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johdintunniste:

muu

Konsentrinen johdin:

kupari

Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:

72 mm²

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

426 mm

Paino:

3933 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

51 mm

Kaapelin korkeus (noin):

51 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CPR: Eca Alumiinivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

REKA -tuote

Tutustu REKA-sarjaan