REKA - Alumiinivoimakaapeli Reka - AMCMK 3X95AL/29CU 1kV K1000 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 3
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 543 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410006223626
Sähkönumero
0622362
Toimittajan tuotenumero
1111315-6
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
3
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
alumiini
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
34 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
0.32 ohm/km
Johtimen muoto:
sektorimuotoinen
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdintunniste:
muu
Konsentrinen johdin:
kupari
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:
29 mm²
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
288 mm
Paino:
1683 kg/km
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
34 mm
Kaapelin korkeus (noin):
34 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


