REKA - Asennuskaapeli-HF Reka - MMJ-HF 3X10 S K400 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Johtimien määrä - 3
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Nimellisjännite U0 - 450 V
Pakkaus ja ehdot
400 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004164266
Sähkönumero
0416426
Toimittajan tuotenumero
1145076-9
Tukkuerä
400
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Johtimien määrä:
3
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
18 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
AWG:
8
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
8.37 kcmil
Johtimen halkaisija:
3.99 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
1.83 ohm/km
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
useita
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
54 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
582 kg/km
Kaapelin leveys (noin):
18 mm
Kaapelin korkeus (noin):
18 mm


