REKA - Ohjauskaapeli-FRHF 450/750V - FLAMEREX-FRHF 12X1,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Nimellisjännite U0 - 450 V
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 12
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004128831
Sähkönumero
0412883
Toimittajan tuotenumero
1145585-5
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
12
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
18 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
muu
Johdinresistanssi 20 °C:
12.1 ohm/km
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
oranssi
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
18 mm
Kaapelin korkeus (noin):
18 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
151 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
459 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Palossa toimiva ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Kohteisiin, joissa turvallisuus edellyttää hälytys-, ohjaus-, merkinanto- ja energiasyöttöjärjestelmien toimintaa myös tulipalon aikana. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


