REKA - Ohjauskaapeli Reka - MMO 19X2,5 K500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 450 V
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 19
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004128343
Sähkönumero
0412834
Toimittajan tuotenumero
1103269-5
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
19
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
20 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
14
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
2.08 kcmil
Johdinresistanssi 20 °C:
7.41 ohm/km
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
20 mm
Kaapelin korkeus (noin):
20 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
160 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
719 kg/km
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
18
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
REKA -tuote
Tutustu REKA-sarjaan


