RITTAL - Asennuskotelo PC - Muovikotelo 180x94x81

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 180 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 94 mm
Syvyys - 81 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177139459
Sähkönumero
3465038
Toimittajan tuotenumero
9513000
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
180 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
94 mm
Syvyys:
81 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei


