Etusivu

RITTAL - Asennuskotelo PC - Muovikotelo 254x180x90

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 254 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 180 mm

  • Syvyys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

78 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4028177139732

Sähkönumero

3404594

Toimittajan tuotenumero

9520000

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

254 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

180 mm

Syvyys:

90 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Polykarbonaattikotelo, lasikuituvahvistettu, harmaa kansi RAL7035,IP66/NEMA4X