RITTAL - Kaappi lattia-as.800x1800x500 - 8886000 VX-rivikaappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - teräs
Leveys - 800 mm
Korkeus - 1800 mm
Syvyys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
325 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4028177813946
Sähkönumero
3465088
Toimittajan tuotenumero
8886000
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Materiaali:
teräs
Leveys:
800 mm
Korkeus:
1800 mm
Syvyys:
600 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
kyllä
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


