RITTAL - Kaappi lattia-asennus Fe - PC-kaappi 600x1600x600 RAL7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 600 mm
Korkeus - 1600 mm
Syvyys - 636 mm
Materiaali - teräs
Laiterivien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177959422
Sähkönumero
3465438
Toimittajan tuotenumero
5366050
Tukkuerä
1
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1600 mm
Syvyys:
636 mm
Materiaali:
teräs
Laiterivien määrä:
0
Rungon väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon RAL-numero:
7035
PC-kaappi 600x1600x600 ulosvedettävä näppislaatikko ja hiirialustaRAL7035 IP55
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


