Etusivu

RITTAL - Kytkentäkaappi 300x300x210 RST - 1003000 Kaappi seinäasennus

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kytkentäkaappi 300x300x210 RST - 1003000 Kaappi seinäasennus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot760 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1200 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuovi

Korkeus:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot700 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot760 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1400 mm

Syvyys:

210 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Leveys - 300 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Korkeus - 300 mm

  • Syvyys - 210 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

78 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4028177815063

Sähkönumero

3465120

Toimittajan tuotenumero

1003000

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Leveys:

300 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Korkeus:

300 mm

Syvyys:

210 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

muu

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkentäkaappi seinälle 300x300x210 IP66/NEMA4X sis. asennuslevyn