RITTAL - Kytkentäkaappi 500x500x210 RST - 1007000 Kaappi seinäasennus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
500 mmMateriaali:
ruostumaton teräsKorkeus:
500 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Leveys - 500 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 500 mm
Syvyys - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
254 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4028177814967
Sähkönumero
3465123
Toimittajan tuotenumero
1007000
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Leveys:
500 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
500 mm
Syvyys:
210 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
muu
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
2
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


