RITTAL - Asennuskotelo PC - Muovikotelo 130x130x75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
130 mmKorkeus:
130 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Leveys - 130 mm
Korkeus - 130 mm
Syvyys - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177139336
Sähkönumero
3404639
Toimittajan tuotenumero
9510000
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Leveys:
130 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
75 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


