RITTAL - Asennuskotelo PC - Muovikotelo 94x94x81

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Asennuskotelo PC - Muovikotelo 94x94x81

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

94 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot182 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot254 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot360 mm

Korkeus:

94 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot254 mm

Syvyys:

81 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot66 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot99 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot111 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot165 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 94 mm

  • Korkeus - 94 mm

  • Syvyys - 81 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177139138

Sähkönumero

3404634

Toimittajan tuotenumero

9505000

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Leveys:

94 mm

Korkeus:

94 mm

Syvyys:

81 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Polykarbonaattikotelo, lasikuituvahvistettu, harmaa kansi RAL7035,IP66/NEMA4X

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan