RITTAL - Asennuskotelo RST - HD-liitäntäkotelo 200x200x120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
227 mmLeveys:
227 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä - 0
Pituus - 227 mm
Leveys - 227 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177639751
Sähkönumero
3465102
Toimittajan tuotenumero
1672600
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä:
0
Pituus:
227 mm
Leveys:
227 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
ruostumaton teräs
Syvyys:
120 mm
Halogeeniton:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Läpivientien lukumäärä:
0
Läpiviennin tyyppi:
tiivistysmutteri
Laajennusmahdollisuus:
ei
Väri:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakannella:
ei
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Mitoitettu eristysjännite Ui:
2500 V
Käyttölämpötila:
-40...80 °C
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


