RITTAL - Kytkentäkaappi 1000x1200x300 - 1019000 Kaappi seinäasennus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
ruostumaton teräsLeveys:
1000 mmKorkeus:
1200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 1000 mm
Korkeus - 1200 mm
Syvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
508 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4028177815056
Sähkönumero
3465135
Toimittajan tuotenumero
1019000
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
1000 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
300 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
2
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
muu
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


