RITTAL - Kytkentäkaappi 600x760x210 RST - 1012000 Kaappi seinäasennus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
ruostumaton teräsLeveys:
600 mmKorkeus:
760 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 600 mm
Korkeus - 760 mm
Syvyys - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
254 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4028177815001
Sähkönumero
3465128
Toimittajan tuotenumero
1012000
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
600 mm
Korkeus:
760 mm
Syvyys:
210 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
muu
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
2
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


