RUKO - Poranterä erikois - Kierukkaporasarja 1-10mm 19-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leikkuterän materiaali:
HSSTärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 19
Halkaisija - 1...10 mm
Leikkuterän materiaali - HSS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007140386113
Sähkönumero
6420515
Toimittajan tuotenumero
259214RO
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
19
Halkaisija:
1...10 mm
Leikkuterän materiaali:
HSS
RUKO Kierukkaporasarja 1-10mm 19-os FLOWSTEP HSS-G
RUKO Kierukkaporasarja 1-10mm 19-os HSS-G FLOWSTEP®. Ultimatecut kierukkapora Flowstep® -kärjellä. Yhdellä terällä 5 kertaa enemmän reikiä. Jopa 50 % nopeampi läpäisy. Erittäin energiaa säästävä. Tarkka keskitys, ei liukumista porattaessa. Ajansäästö nopeamman porauksen ansiosta, poraa useampia reikiä samassa ajassa. Energiaa säästävä poraus, poraa enemmän reikiä ilman taukoa. 3-viiste varsi: ei pyöri poraistukassa, optimaalinen voimansiirto. Ei enää uudelleenkiinnitystä poraistukkaan. Tämä tekee työstä vaivattomampaa. Sarja sisältää koot: Ø 1.0 - 10.0 x 0.5 mm.
RUKO Kierukkaporasarja 1-10mm 19-os HSS-G FLOWSTEP®. Ultimatecut kierukkapora Flowstep® -kärjellä. Yhdellä terällä 5 kertaa enemmän reikiä. Jopa 50 % nopeampi läpäisy. Erittäin energiaa säästävä. Tarkka keskitys, ei liukumista porattaessa. Ajansäästö nopeamman porauksen ansiosta, poraa useampia reikiä samassa ajassa. Energiaa säästävä poraus, poraa enemmän reikiä ilman taukoa. 3-viiste varsi: ei pyöri poraistukassa, optimaalinen voimansiirto. Ei enää uudelleenkiinnitystä poraistukkaan. Tämä tekee työstä vaivattomampaa. Sarja sisältää koot: Ø 1.0 - 10.0 x 0.5 mm.


