RUKO - Poranteräsarja metalli - Poranteräsarja 1-10mm HSS

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
RUKO - Poranteräsarja metalli - Poranteräsarja 1-10mm HSS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

1...10 mm

Leikkuterän materiaali:

HSS

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Työkalujen kokonaismäärä - 19

  • Pakkaustyyppi - muovilaatikko

  • Halkaisija - 1...10 mm

  • Leikkuterän materiaali - HSS

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007140148155

Sähkönumero

6420506

Toimittajan tuotenumero

214214RO

Tukkuerä

1

Työkalujen kokonaismäärä:

19

Pakkaustyyppi:

muovilaatikko

Halkaisija:

1...10 mm

Leikkuterän materiaali:

HSS

RUKO porasarja 1-10mm HSS 19-os DIN338



Sisältää 19 osaa. Koot 1-10mm, 0.5mm välein. Hionnan ja ristiinteroituksen ansiosta pora keskittää tarkasti ja vaatien vain vähän voimaa. Kärkikulma: 118°, Lastu-uran nousu: 25-30°, Toleranssi: h8, Pintaväri: kirkas. Soveltuvuus: seostetut teräkset ja seostamattomat teräkset 900N/mm² asti. Toimitetaan muovikotelossa.