RUKO - Poranteräsarja metalli - Poranteräsarja 1-10mm HSS-Co5

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
RUKO - Poranteräsarja metalli - Poranteräsarja 1-10mm HSS-Co5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

1...10 mm

Leikkuterän materiaali:

HSS-E (pikateräs)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Työkalujen kokonaismäärä - 19

  • Pakkaustyyppi - muovilaatikko

  • Halkaisija - 1...10 mm

  • Leikkuterän materiaali - HSS-E (pikateräs)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007140148162

Sähkönumero

6420504

Toimittajan tuotenumero

215214RO

Tukkuerä

1

Työkalujen kokonaismäärä:

19

Pakkaustyyppi:

muovilaatikko

Halkaisija:

1...10 mm

Leikkuterän materiaali:

HSS-E (pikateräs)

RUKO porasarja 1-10mm HSS Co5 19-os DIN338

RUKO kierukkaporasarja DIN338 HSS Co5-koboltti, hiottu ja ristiin teroitettu, 19-osainen. Porat 1,0 mm - 10,0 mm, 0,5 mm välein. Tehokas kierukkapora, jolla on erinomainen kuumuudenkestävyys. Kärkikulma: 130°, lastu-uran nousu: 20-30°, toleranssi: h8, pintaväri: kullanruskea. Soveltuvuus: seostetut teräkset, seostamattomat teräkset 1100N/mm² asti. Toimitetaan kestävässä muovikotelossa.