RUKO - Poranteräsarja metalli - Poranteräsarja 1-13mm HSS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 25
Pakkaustyyppi - muovilaatikko
Halkaisija - 1...13 mm
Leikkuterän materiaali - HSS
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007140148193
Sähkönumero
6420507
Toimittajan tuotenumero
214215RO
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
25
Pakkaustyyppi:
muovilaatikko
Halkaisija:
1...13 mm
Leikkuterän materiaali:
HSS
RUKO porasarja 1-13mm HSS 25-os DIN338
RUKO porasarja DIN338 HSS, 25-osainen. Hiottu, ristiin teroitettu. Toimitetaan kestävässä muovikotelossa. Porat 1-13mm, 0,5 mm välein. Soveltuu parhaiten; teräs (N / mm2) <900, alumiini, messinki, muovit. Soveltuu myös; pronssi, valurauta.
RUKO porasarja DIN338 HSS, 25-osainen. Hiottu, ristiin teroitettu. Toimitetaan kestävässä muovikotelossa. Porat 1-13mm, 0,5 mm välein. Soveltuu parhaiten; teräs (N / mm2) <900, alumiini, messinki, muovit. Soveltuu myös; pronssi, valurauta.


