RUKO - Poranteräsarja metalli - Poranteräsarja 1-13mm HSS-Co5

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
RUKO - Poranteräsarja metalli - Poranteräsarja 1-13mm HSS-Co5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

1...13 mm

Leikkuterän materiaali:

HSS-E (pikateräs)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Työkalujen kokonaismäärä - 25

  • Pakkaustyyppi - muovilaatikko

  • Halkaisija - 1...13 mm

  • Leikkuterän materiaali - HSS-E (pikateräs)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007140148209

Sähkönumero

6420505

Toimittajan tuotenumero

215215RO

Tukkuerä

1

Työkalujen kokonaismäärä:

25

Pakkaustyyppi:

muovilaatikko

Halkaisija:

1...13 mm

Leikkuterän materiaali:

HSS-E (pikateräs)

RUKO porasarja 1-13mm HSS Co5 25-os DIN338



RUKOn valmistama tehokas ja korkealaatuinen kierukkaporasarja erilaisille metalleille. Hyvä lämmönkasto mahdollistaa poraamisen sitkeisiin ja koviin terässeoksiin. Ensisijaiset käyttökohteet:Teräs max. 1100N/mm2, Ruostumaton teräs, Haponkestävä teräs, Alumiini, Messinki, Muovit. Toissijaiset käyttökohteet: Pronssi, Valurauta. Sarja sisältää koot 1.0-13.0mm, 0.5mm välein.