SAAS INSTRUMENTTI - highline kehys - Square neliösovite MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 25 mm
Leveys - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430025689906
Sähkönumero
4128021
Toimittajan tuotenumero
10000654
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
25 mm
Leveys:
25 mm
Korkeus:
2 mm
Halkaisija:
25 mm
highline square
saas square
saas square on highline pakettien asennuskalusteeseen asennettava lisäosa, jolla saadaan valaisimen ilmettä muutettua pyöreästä kauluksesta neliönmalliseksi. Neliöosan lisääminen käy helposti laittamalla osa kalusteen kaulaosaan ennen asennusta. Square-osaa on saatavilla kaikissa neljässä värissä: alumiini, musta, kulta, valkoinen.
saas square
saas square on highline pakettien asennuskalusteeseen asennettava lisäosa, jolla saadaan valaisimen ilmettä muutettua pyöreästä kauluksesta neliönmalliseksi. Neliöosan lisääminen käy helposti laittamalla osa kalusteen kaulaosaan ennen asennusta. Square-osaa on saatavilla kaikissa neljässä värissä: alumiini, musta, kulta, valkoinen.
- Rakenne: 8 kpl neliökaulus, 15mm asennusosalle
- Väri: Musta
- Asennus: Pinta-asennus, lediholkin ja asennuspinnan väliin


