SAAS INSTRUMENTTI - highline Maavalaisin - POWER FLOOR IP67 3K AL

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - highline Maavalaisin - POWER FLOOR  IP67 3K AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Rungon väri:

alumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Upotushalkaisija - 42 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025697406

Sähkönumero

4516902

Toimittajan tuotenumero

10000538

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Upotushalkaisija:

42 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

alumiini

Rakenteellinen upotussyvyys:

80 mm

Lampunpidin:

ei ole

Sisältää lampun:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Säädettävä:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DMX:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys 0-10 V:

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Soveltuu lampputeholle:

6...6 W

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

kyllä

Ulkohalkaisija:

52 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Yliajettava:

kyllä

Leveys:

52 mm

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Upotusleveys:

42 mm

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Korkeus/syvyys:

80 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Maksimikuorma:

400 kg

Upotuspituus:

80 mm

Nimellisvirta-alue:

500...500 mA

Värintoistoindeksi:

90-100

Pituus:

80 mm

Enimmäispintalämpötila:

50 °C

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

muu

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Himmennettävä:

kyllä

highline power floor 6W LED 3K 500mA AL IP65



POWER FLOOR 6W 500MA 3K AL

Maauppovalaisin voidaan asentaa ulkona korostamaan pihaistututuksia, seiniä tai pylväitä. Valaisimen voi asentaa alhaalta ylöspäin valaisemaan seinäpintoja aina kattoon saakka. Asennuspinnan yläpuolelle jäävä kaulusosa ei kuumene, joten asennettaessa lattiapintaan sen päälle voi huoletta astua.

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan