SAAS INSTRUMENTTI - Johtosarja highline - WIRE 12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Johtimien määrä - 12
Väri - muu
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430025692401
Sähkönumero
4128061
Toimittajan tuotenumero
10000650
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Johtimien määrä:
12
Väri:
muu
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
johtosarja 19m, 12 liitintä, 1,5m välij.
saas wire 12
Johtosarja highline ledsarjoille liittimin.
saas loop 10 (10 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 63
saas loop 30 (30 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 64
saas wire 12
Johtosarja highline ledsarjoille liittimin.
- kokonaispituus: 19 m
- liittimien välijohto: 1,5 m
- liitäntälaitteelta esimmäiselle ledille: 2,5 m
- liittimien lukumäärä: 12 kpl
saas loop 10 (10 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 63
saas loop 30 (30 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 64


