SAAS INSTRUMENTTI - Ripustusvalai Saas Instumentti - SPARKLE VA

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - lasi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524002271

Sähkönumero

4285317

Toimittajan tuotenumero

10000769

Tukkuerä

2

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

lasi

Lampunpidin:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Jonoasennus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu lasi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Riippuvalaisin, käsinhiottu kristalli,6W,4000K, 350 mA, Valkoinen



Sparkle

Alexander Lervikin suunnittelema kristallivalaisin luo hypnoottisen kimalluksen valon osuessa käsin puhallettuun ja -leikattuun särmikkääseen lasipintaan.

Vaikutus on samankaltainen kuin avotulen loimut tai kuunsilta merten aaltojen yllä.

Alexander tuo kristallivalaisimen takaisin modernilla ja yksinkertaisella tavalla, joka soveltuu useaan eri ympäristöön.

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan