SAAS INSTRUMENTTI - Ripustusvalaisin highline - SPARKLE KU

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - kulta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524002301

Sähkönumero

4285318

Toimittajan tuotenumero

10000772

Tukkuerä

2

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

kulta

Kotelon/suojuksen materiaali:

lasi

Lampunpidin:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

240 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Ripustuksen pituus:

2000...3000 mm

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Nimellisjännitealue:

500...500 V

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Heijastin:

ei ole

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Leveys:

70 mm

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Himmennettävä:

ei

Riippuvalaisin,käsinhiottu kristalli, 6W ,4000K,350 mA, Kulta



Sparkle

Alexander Lervikin suunnittelema kristallivalaisin luo hypnoottisen kimalluksen valon osuessa käsin puhallettuun ja -leikattuun särmikkääseen lasipintaan.

Vaikutus on samankaltainen kuin avotulen loimut tai kuunsilta merten aaltojen yllä.

Alexander tuo kristallivalaisimen takaisin modernilla ja yksinkertaisella tavalla, joka soveltuu useaan eri ympäristöön.

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan