SAAS INSTRUMENTTI - Ripustusvalaisin - TREFOIL 3K OAK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438524002158
Sähkönumero
4285360
Toimittajan tuotenumero
10000756
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
muu
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
680 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Himmennys DALI:
kyllä
Ripustuksen pituus:
2000...4000 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
3
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Nimellisvirta-alue:
350...350 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Leveys:
680 mm
Valon väri:
valkoinen
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Valonjako:
muu
Suojausluokka:
ei ole
Himmennettävä:
ei
Design Simo Serpola 2015
Trefoil on palkittu valaisin julki- ja yksityisiin tiloihin. Sen kolme puista lehteä on valmistettu muotopuristetusta kotimaisesta koivusta. Valaisimen innovatiivinen avoin rakenne antaa epäsuoran valon alas sekä ylös tasaisesti.
Valaisin on voittanut Luminord valaisinkilpailun pääpalkinnon, sekä huomioitu Lexus Creating Amazing palkinnolla vuonna 2014.


