SAAS INSTRUMENTTI - Johtosarja highline - WIRE 16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Johtimien määrä - 16
Väri - muu
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430025692456
Sähkönumero
4128062
Toimittajan tuotenumero
10000649
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Johtimien määrä:
16
Väri:
muu
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
johtosarja 25m, 16 liitintä, 1,5m välij.
saas wire 16
Johtosarja highline ledsarjoille liittimin.
saas loop 10 (10 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 63
saas loop 30 (30 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 64
saas wire 16
Johtosarja highline ledsarjoille liittimin.
- kokonaispituus: 25 m
- liittimien välijohto: 1,5 m
- liitäntälaitteelta esimmäiselle ledille: 2,5 m
- liittimien lukumäärä: 16 kpl
saas loop 10 (10 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 63
saas loop 30 (30 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 64
SAAS INSTRUMENTTI -tuote
Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan


